Foret hélicoïdal Dewalt DT5052-QZ
Forets métal DEWALT EXTREME 2®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DT5052-QZ
Rubix :2325-0494592
EAN :5035048034941



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 72 mm |
Documents
Détails articles : FORET EXTREME 8 MM
La pointe des forets EXTREME 2? perce dès le contact sur le matériau pour des trous propres et précis (diamètres 4.8mm et plus seulement). La forme cônique et innovante de l?âme réduit les risques de cassure. La queue anti-patinage avec 3 méplats élimine le patinage dans le mandrin (diamètres supérieurs à 5.0mm uniquement).
Points forts
La forme cônique et innovante de l?âme réduit les risques de cassure. La queue anti-patinage avec 3 méplats élimine le patinage dans le mandrin (diamètres supérieurs à 5.0mm uniquement). Marquage permanent de la taille du foret au dessus de l?emmanchement pour une meilleure visibilité(diamètres 3.0mm et plus seulement). Les nouveaux forets métal EXTREME 2? sont conçus pour optimiser les performances de perçage. Perçage plus rapide - jusqu?à 4 fois plus rapide qu?un foret HSS-R standard. Augmente la longévité - jusqu?à 50% plus robuste qu?un foret HSS-R standard. Plus propre, plus précis, trous sans bavure grâce aux arêtes de coupe brevetées. Le revêtement doré à l?oxyde ferreux réduit l?échauffement du foret pour une plus longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 72 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | doré à l'oxyde |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | metal, wood and plastic |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € HT
/ unité
13,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours