Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0550-028A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0550-028A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801135
Fabricant :7781677
EAN :7323224676336


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,18 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | iso p, m, k et h (principalement acier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés), également iso n et iso s |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,03 € HT
/ unité
301,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h