Foret hélicoïdal GISS Cutline 861013
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO BB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861013
Rubix :G600-0500029
EAN :3660338158285


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS ZIRKOBB - D.12,4 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO BB. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Revêtement | zirko bb |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 12,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,75 € HT
/ 5 unités
134,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h