Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0910-080A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0910-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779779
Fabricant :8151300
EAN :7323226355369


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Angle d'hélice | 27,723 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | tige cylindrique din 6535 ha (diamètre d’emmanchement 10) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 144,1 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours