Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0620-032A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0620-032A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801102
Fabricant :7781781
EAN :7323224677371


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 32,1 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 32,1 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | m7 (corps) ; h6-h8 (trou) |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés, superalliages (hrsa) et matériaux non-ferreux |
| Matériau de coupe | carbure |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,55 € HT
/ unité
286,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h