Foret hélicoïdal Sorma Tools 3520SUH0300
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3520 SUH MINI
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3520SUH0300
Rubix :C326-0670020


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 64,5 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 20XD 3.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
20xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 64,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,39 € HT
/ unité
163,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h