Références
Sutton :D1791269
Rubix :S748-0503474
EAN :9311963578460




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
Détails articles : FORET 1/2 COURT JOBBER D179 VIPER + ANSI B94-11 HSS TIALN
Utilisation : Universelle
Pour le perçage dans tous les métaux sur machine et perceuse à main.
Foret HSS. Revêtu : TiAlN en bout. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 118°. Affûtage en croix.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tiain tip |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,30 € HT
/ 5 unités
246,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours