Foret hélicoïdal International Tools 11.413.1400
Foret HSS laminé queue réduite 11.413
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.413.1400
Rubix :0707-0329277
EAN :8716563233985

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 160 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
Détails articles : FORET 14 CYL QR 13 11413 HSS INTER.TOOLS
Foret HSS laminé, queue réduite, angle au sommet 118°.
Applications
Très approprié pour le aciers non-alliés ou faiblement alliés ≤600 N/mm² (P11), pour le aciers non-alliés ou faiblement alliés 600 - 850 N/mm² (P12), approprié pour les aciers alliés 850 - 1000 N/mm² (P13), pour Fontes <260 HB30 (K31) et Fontes à graphites et malléables <260 HB30 (K32).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 160 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,52 € HT
/ unité
29,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h