Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1030-052A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1030-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800935
Fabricant :7781725
EAN :7323224676817


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,1932 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | chant cylindrique din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matériaux iso p, m, k et h |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,73 € HT
/ unité
562,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h