Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D3550L40-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D3550L40-03
Rubix :0033-0325879
Fabricant :5765498
FORET CORODRILL 880 880-D3550L40-03

Résumé technique

Diamètre de perçage35,5 mm
Longueur apparente136,3674 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D3550L40-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage35,5 mm
Longueur apparente136,3674 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue40 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,01408
Longueur de queue70,6326 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
894,15 € HT
/ unité
1 072,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h