Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 881-D2050L25-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :881-D2050L25-03
Rubix :0033-0758537
Fabricant :5962335
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881

Résumé technique

Diamètre de perçage20,5 mm
Longueur apparente62 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage20,5 mm
Longueur apparente62 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 25
Diamètre queue25 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,02439
Longueur de queue56,7249 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
774,25 € HT
/ unité
929,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h