Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0750LX25-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D0750LX25-04
Rubix :0033-0766418
Fabricant :5723685
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage19,05 mm
Longueur apparente76,2 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage19,05 mm
Longueur apparente76,2 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Diamètre queue25,4 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue56,3519 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
781,57 € HT
/ unité
937,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours