Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D4700L50-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D4700L50-04
Rubix :0033-0236651
Fabricant :5765521
FORET CORODRILL 880 880-D4700L50-04

Résumé technique

Diamètre de perçage47 mm
Longueur apparente225,252 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D4700L50-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage47 mm
Longueur apparente225,252 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue80,748 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 175,20 € HT
/ unité
1 410,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h