Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D1550L20-05
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D1550L20-05
Rubix :0033-0799905
Fabricant :8009468
EAN :7323225739825


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 77,96 mm |
| Queue | tige cylindrique avec plat selon iso 9766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 77,96 mm |
| Queue | tige cylindrique avec plat selon iso 9766 |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Type de plaquette | 01c/01p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5,03 |
| Longueur de queue | 78 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
814,59 € HT
/ unité
977,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h