Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1625LX38-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :A880-D1625LX38-04
Rubix :0033-0756832
Fabricant :5723313
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Résumé technique
Diamètre de perçage41,275 mm
Longueur apparente165,1 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage41,275 mm
Longueur apparente165,1 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue70,6782 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 055,44 HT
/ unité
1 266,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours