Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D3700L40-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D3700L40-04
Rubix :0033-0325884
Fabricant :5765428
FORET CORODRILL 880 880-D3700L40-04

Résumé technique

Diamètre de perçage37 mm
Longueur apparente178,359 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D3700L40-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage37 mm
Longueur apparente178,359 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue40 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue70,641 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 120,96 HT
/ unité
1 345,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h