Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 881-D1750L25-02
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :881-D1750L25-02
Rubix :0033-0758565
Fabricant :5962281




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17,5 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 35 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 25 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17,5 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 35 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 25 |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 2 |
| Longueur de queue | 56,7249 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
698,41 € HT
/ unité
838,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h