Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D4400L40-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D4400L40-02
Rubix :0033-0236640
Fabricant :5765465
FORET CORODRILL 880 880-D4400L40-02

Résumé technique

Diamètre de perçage44 mm
Longueur apparente123,236 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D4400L40-02


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage44 mm
Longueur apparente123,236 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue40 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2
Longueur de queue70,764 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 068,47 € HT
/ unité
1 282,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h