Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D5400L50-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D5400L50-04
Rubix :0033-0325898
Fabricant :5765555
FORET CORODRILL 880 880-D5400L50-04

Résumé technique

Diamètre de perçage54 mm
Longueur apparente257,1564 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D5400L50-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage54 mm
Longueur apparente257,1564 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue80,8436 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 283,50 € HT
/ unité
1 540,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h