Foret à centrer Magafor 81110630000
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81110630000
Rubix :0024-0001154
EAN :3662245004808
Détails articles : FORET A CENTRER 6X3 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,23 € HT
/ unité
32,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
