Foret à centrer Magafor 81120830000
Foret à centrer forme R à rayon HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81120830000
Rubix :0024-0001177
EAN :3662245005836
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 8X3 12 R RAYON COURT HSS
Applications
Le foret à centrer à rayon magafor par son profil spécial est plus robuste que le foret à centrer à 60° : le rayon supprime l'amorce de rupture, il assure une portée, précise de la contre pointe, il fait office de chanfrein de protection.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,80 € HT
/ 10 unités
185,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
