Références
Magafor :81150825000
Rubix :0024-0001222
EAN :3662245007076
Détails articles : FORET A CENTRER 8X2,5 15 A 90 DEG COURT HSS
Applications
Ces forets à centrer sont destinés à réaliser des chanfreinages dans les tôles et pointer avant perçage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,69 € HT
/ unité
33,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
