Foret à centrer Magafor 81180515600
Foret à centrer HSS-E COBALT série 18 forme A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81180515600
Rubix :0024-0001241
EAN :3662245007984

Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 1,5 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 5X1,5X60 18 A 60 DEG LONG HSSE
Universel. Pointe à 60°. Pour les opérations de centrage
Applications
Universel. Pointe à 60°. Pour les opérations de centrage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 1,5 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,73 € HT
/ unité
15,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours