Foret à centrer Magafor 81111031500

Foret à centrer HSS série 11 forme A

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Magafor :81111031500
Rubix :0024-0001100
EAN :3662245004952
FORET A CENTRER 10X3,15 11 A 60 DEG COURT HSS
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre10 mm
Diamètre de pointe3,15 mm
Longueur totale40 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET A CENTRER 10X3,15 11 A 60 DEG COURT HSS


Foret à centrer 60°.
ISO.NFE 66051-A.

Applications

Foret à centrer 60°. ISO.NFE 66051-A.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Diamètre de pointe3,15 mm
Longueur totale40 mm
Matériau de coupehss
Formea
Angle de chanfrein60 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,80 HT
/ 10 unités
204,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h