Foret à centrer GISS Cutline 862504
Foret à centrer - Carbure - Forme A - 60° - Série normale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :862504
Rubix :G600-0506529
EAN :3660338171819


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 1 mm |
| Longueur totale | 35 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER - CARBURE 60DEG SERIE NORMALE - 4X1
Foret à centrer - Carbure - Forme A - 60° - Série normale DIN 333 A.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 1 mm |
| Longueur totale | 35 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
| Angle de pointe | 60 ° |
| Longueur utile | 1,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,57 € HT
/ unité
65,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h