Références
Magafor :81150830000
Rubix :0024-0001223
EAN :3662245007083
Détails articles : FORET A CENTRER 8X3 15 A 90 DEG COURT HSS
Applications
Ces forets à centrer sont destinés à réaliser des chanfreinages dans les tôles et pointer avant perçage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,76 € HT
/ unité
28,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
