Foret à centrer Magafor 80031240000
Foret à centrer forme A 60° classic HSS
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :80031240000
Rubix :0024-0001067
EAN :3662245001364
Détails articles : FORET A CENTRER 12X4 03 A 60 DEG COURT HSS
Applications
Les forets à centrer CLASSIC magafor forme A sont particulièrement efficaces grâce à leurs goujures hélicoïdales entièrement rectifiées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,39 € HT
/ unité
25,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
