Foret à centrer Magafor 81110625000
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81110625000
Rubix :0024-0001153
EAN :3662245004792
Détails articles : FORET A CENTRER 6X2,5 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € HT
/ unité
32,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
