Foret à centrer Magafor 81110307500
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81110307500
Rubix :0024-0001146
EAN :3662245004556
Détails articles : FORET A CENTRER 3X0,75 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,75 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,42 € HT
/ unité
32,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
