Filtres
Catégories
  • Dynamomètre (4)
  • Capteur numérique de force (4)
  • Capteur numérique de force, traction, pression (1)
  • Marque

    9 produit(s) avec 9 référence(s) :

    Pertinence
    • tractel :108129
    • rubix :0197-7002511
    • ean :3600231081297
    • Plage de mesure
      2t N
    • Précision
      ± 0,1%
    3 940,19 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • tractel :108139
    • rubix :0197-7002512
    • ean :3600231081396
    • Plage de mesure
      3,2t N
    • Précision
      ± 0,1%
    4 104,90 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • facom :E.6000-C50
    • rubix :0139-5296763
    • ean :3662424077968
    • Capacité
      0,005 / 0,05 kN
    • Erreur admissible
      0,5 %
    1 248,74 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :E.6000-C30
    • rubix :0139-5296761
    • ean :3662424077944
    • Capacité
      0,001 / 0,03 kN
    • Erreur admissible
      1 %
    1 557,19 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • facom :E.6000-C400
    • rubix :0139-5296762
    • ean :3662424077982
    • Capacité
      0,02 / 0,4 kN
    • Erreur admissible
      1 %
    2 247,72 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • facom :E.6000-C1000
    • rubix :0139-5296764
    • ean :3662424077845
    • Capacité
      0,01 / 1 kN
    • Erreur admissible
      1 %
    2 785,34 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • someco :461504300 + CERTIFFAXIS20
    • rubix :0128-0718996
    • Plage de mesure
      50 N
    1 419,91 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • yale :N53908560
    • rubix :0189-7000979
    • ean :4053981801995
    1 157,95 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • sam :99-TCE
    • rubix :0149-5135025
    • ean :3272670501324
    • Livraison estimée 5 -20 jours