Dynamomètre Tractel 108139


Dynamométre é  affichage digital DYNAFOR LLX2

Références
tractel :108139
rubix :0197-7002512
ean :3600231081396
DYNAMOMETRE DYNAFOR LLX2 3,2 STANDARD IP66
Résumé technique
Plage de mesure3,2t N
Précision± 0,1%
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DYNAMOMETRE DYNAFOR LLX2 3,2 STANDARD IP66


Afficheur amovible. Afficheur pour une lecture simultanée de plusieurs capteurs possible. Portée jusqu'à 80 m sans fil. Jusqu'à 1000 h d'autonomie. Possibilité d'une lecture simultanée de plusieurs capteurs sur un seul afficheur. Connexion PC via port USB en option précision ± 0,1%. Capteur résistant aux chocs et intempéries IP66. Option IP67 capacité de 0,5 à 250 tonnes (LLXH). Conforme aux normes européennes CEM. Livré en mallette de transport. Certificat d'ajustage.

Points forts

Permet une articulation des accessoires de levage dans les deux plans ce qui évite les contraintes dues aux mouvements de la charge et favorise la précision.

Applications

Fonctionne en toutes positions avec manilles et accessoires pour chaînes.

Informations techniques


Attributs
Poids3.8
Plage de mesure3,2t N
Précision± 0,1%
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 104,90 HT
/ unité
4 925,88 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours