Détails articles : CAPTEUR GRANDE PLAGE 10 A 1000 NM E.6000-C1000
Capteur : 10 - 1000 Nm Dimensions externes (L x l x h) (mm) : 160 x 105 x 108 Carré (") : 3/4 Distance de montage (en mm) : 114 Vis (Classe 12.9) : M14 Trou de vis : diamètre 15 mm Couple de serrage des vis : 120 Nm Gamme : 10 (basse) - 1000 (Haute) Précision : 10 - 99 (1%) / 100 - 1000 (0,5%)