Capteur : 1 - 30 Nm Dimensions externes (L x l x h) (mm) : 105 x 65 x 80 Carré (") : 1/4 Distance de montage (en mm) : 70 Vis (Classe 12.9) : M8 Trou de vis : diamètre 9 mm Couple de serrage des vis : 40 Nm Gamme : 1 (basse) - 30 (Haute) Précision : 1 - 2 (1%) / 3 - 30 (0,5%)