Capteur numérique de force Facom E.6000-C50


Capteur pour banc de dynamométrie

Références
facom :E.6000-C50
rubix :0139-5296763
ean :3662424077968
CAPTEUR 5 A 50 NM E.6000-C50
Résumé technique
Capacité0,005 / 0,05 kN
Erreur admissible0,5 %
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR 5 A 50 NM E.6000-C50


Capteur : 5 - 500 Nm
Dimensions externes (L x l x h) (mm) : 105 x 65 x 80
Carré (") : 1/4
Distance de montage (en mm) : 70
Vis (Classe 12.9) : M8
Trou de vis : diamètre 9 mm
Couple de serrage des vis : 40 Nm
Gamme : 5 (basse) - 50 (Haute)
Précision : 5 - 50 (0,5%)

Informations techniques


Attributs
Poids2.99
Capacité0,005 / 0,05 kN
Erreur admissible0,5 %
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 248,74 HT
/ unité
1 498,49 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs