Détails articles : CAPTEUR 20 A 400 NM E.6000-C400
Capteur : 20 - 400 Nm Dimensions externes (L x l x h) (mm) : 145 x 92 x 92 Carré (") : 1/2 Distance de montage (en mm) : 100 Vis (Classe 12.9) : M12 Trou de vis : diamètre 13 mm Couple de serrage des vis : 100 Nm Gamme : 20 (basse) - 400 (Haute) Précision : 20 - 39 (1%) / 40 - 400 (0,5%)