Boîte Bosch 1600A001S0, Largeur: 315 mm | Hauteur: 50 mm | Longueur: 400 mm
Foam insert 102
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1600A001S0
Rubix :0136-5273590
EAN :3165140767606
Documents
Détails articles : INSERT MOUSSE 102
Cette mousse Bosch permet l'organisation interne du coffret L-BOXX 102. La mousse pré-découpée assure un calage sur mesure pour les équipements électroportatifs et les consommables.
Caractéristiques :
Le dispositif Bosch remplit une fonction de calage pour le rangement des outils et des objets divers. Une mousse pré-découpée permet une configuration personnalisée selon la forme des éléments à transporter. La plaque de fond assure une base stable et protectrice contre les impacts. Ce matériau en plastique se manipule aisément pour une mise en place rapide dans le boîtier compatible. L'accessoire garantit une tenue ferme des composants lors des déplacements.
Spécifications :
- Type : insert mousse 102.
- Largeur : 315 mm.
- Longueur : 400 mm.
- Hauteur de mousse : 60 mm.
- Référence : 1.600.A00.1S0.
- Matériau : plastiques.
Caractéristiques :
Le dispositif Bosch remplit une fonction de calage pour le rangement des outils et des objets divers. Une mousse pré-découpée permet une configuration personnalisée selon la forme des éléments à transporter. La plaque de fond assure une base stable et protectrice contre les impacts. Ce matériau en plastique se manipule aisément pour une mise en place rapide dans le boîtier compatible. L'accessoire garantit une tenue ferme des composants lors des déplacements.
Spécifications :
- Type : insert mousse 102.
- Largeur : 315 mm.
- Longueur : 400 mm.
- Hauteur de mousse : 60 mm.
- Référence : 1.600.A00.1S0.
- Matériau : plastiques.
Points forts
- Protection du contenu : la plaque de fond en mousse amortit les vibrations pour préserver l'intégrité des objets stockés.
- Modularité du calage : la structure pré-découpée facilite l'ajustement aux contours spécifiques des outils ou accessoires.
- Sécurité du transport : le maintien des pièces évite les frottements et les dommages internes durant les trajets.
- Polyvalence d'usage : l'intégration convient aussi bien à l'outillage manuel qu'aux petites fournitures.
- Modularité du calage : la structure pré-découpée facilite l'ajustement aux contours spécifiques des outils ou accessoires.
- Sécurité du transport : le maintien des pièces évite les frottements et les dommages internes durant les trajets.
- Polyvalence d'usage : l'intégration convient aussi bien à l'outillage manuel qu'aux petites fournitures.
Applications
L'insert se destine à l'aménagement des boîtes de stockage de petites pièces et des coffrets L-BOXX 102 (modèle 1 600 A00 1RP). Les techniciens de maintenance et les responsables d'atelier utilisent cet équipement pour la gestion de leurs parcs d'outils. Les professionnels du bâtiment et de l'industrie intègrent ce calage dans leurs solutions de mobilité pour sécuriser le matériel sensible. Il trouve sa place dans les environnements de production ou lors d'interventions sur site nécessitant un transport organisé.
Informations techniques
Attributs
| Matière | plastique |
|---|---|
| Largeur | 315 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Longueur | 400 mm |
| Type | mousse insert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,94 € HT
/ unité
76,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours



