Boîte Roebuck 829090, Largeur: 265 mm | Hauteur: 310 mm | Longueur: 376 mm
Système multi-box ii
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :829090
Rubix :C600-5166530
EAN :3660338048906


Résumé technique
| Charge admissible | 23 kg |
|---|---|
| Matière | polypropylène et copolymère |
| Largeur | 265 mm |
Documents
Détails articles : SYSTEME MULTI-BOX II
Composition :
2 boîtes Box série A 11 - garniture amovible 11 godets.
1 boîte Box série A 6 - garniture amovible 6 godets.
Dimensions des godets :
Pour la série A 11 :
2 godets :47x39x109 mm (HxLxl)
4 godets :47x55x79 mm (HxLxl)
5 godets :47x79x109 mm (HxLxl) + Pour la série A 6 :
3 godets :69x79x109 mm (HxLxl)
1 godet :69x79x218 mm (HxLxl)
2 godets :69x55x235 mm (HxLxl)
Charge utile maxi d’une structure vide MULTI-BOX: 23 Kg
Points forts
Grande capacité de rangement sur une surface minimale
Informations techniques
Attributs
| Charge admissible | 23 kg |
|---|---|
| Matière | polypropylène et copolymère |
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 310 mm |
| Longueur | 376 mm |
| Type | boite de rangement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,09 € HT
/ unité
139,31 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h