Boîte Roebuck 7851563, Largeur: 389 mm | Hauteur: 110 mm | Longueur: 400 mm

Boîte de rangement à compartiments amovibles

Voir les informations techniques

Références

Roebuck :7851563
Rubix :R600-5309519
EAN :3660338342516
BOITE DE RANGEMENT A COMPART. AMOVIBLES - 389X400X110MM

Résumé technique

Charge admissible8 kg
Matièrepolycarbonate
Largeur389 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOITE DE RANGEMENT A COMPART. AMOVIBLES - 389X400X110MM


Bicolore Noir/Gris.
12 (pour 7851563) ou 20 (pour 7925571) compartiments de rangement amovibles.
Revêtement en polycarbonate résistant aux rayures et dommages mécaniques.
Bacs extra larges avec système de positionnement à l'intérieur de l'organisateur pour ranger les petites pièces en vrac.
Serrures solides en aluminium pour une fermeture en toute sécurité de l'organisateur.
Coins antichocs et antidérapant.
Finition en caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Charge admissible8 kg
Matièrepolycarbonate
Largeur389 mm
Hauteur110 mm
Longueur400 mm
Typeboite de rangement
25,32 HT
/ unité
30,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h