Boîte Martor 9810.08, Largeur: 105 mm | Hauteur: 210 mm | Longueur: 107 mm
SAFEBOX
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :9810.08
Rubix :4584-5242821
EAN :4002632913471

Détails articles : BOITE PR LAMES USAGEES 9810
Stockage sécurisé !
La SAFEBOX est suffisamment volumineuse pour stocker un grand nombre de lames usagées. En même temps, elle est si compacte que tout le monde peut la transporter. Les deux fentes servent non seulement à introduire les lames, mais aussi à raccourcir les lames sécables. Vous pouvez vider la SAFEBOX dans la boîte de collecte.
La SAFEBOX est suffisamment volumineuse pour stocker un grand nombre de lames usagées. En même temps, elle est si compacte que tout le monde peut la transporter. Les deux fentes servent non seulement à introduire les lames, mais aussi à raccourcir les lames sécables. Vous pouvez vider la SAFEBOX dans la boîte de collecte.
Informations techniques
Attributs
| Matière | plastique |
|---|---|
| Largeur | 105 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Longueur | 107 mm |
| Type | récipient de lame |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,22 € HT
/ unité
36,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
