Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC YU-08

Floating joint

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :YU-08
Rubix :0338-2091455
Fabricant :YU-08
FLOATING JOINT YU-08
Résumé technique
Typejoint de tige
Documents

Détails articles : FLOATING JOINT YU-08


Les vérins compacts de la série CLQ, également dotés de la fonction de verrouillage, ont été conçus pour réduire la longueur totale. La longueur totale du modèle obtenue est la même que celle du vérin compact CQ2. Le modèle CLQ est disponible dans 5 alésages différents allant de 40 à 100 mm et il est compatible avec les détecteurs.
Floating joint

Informations techniques


Attributs
Typejoint de tige
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,01 HT
/ unité
12,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours