Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo GBS-63
Tourillon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GBS-63
Rubix :0326-2567742
Fabricant :9239
EAN :4052568020514
Détails articles : TOURILLON D
Tourillon d'assemblage GBS-63 (2 pièces) pour fixation oscillante des vérins ESW, DSW et DSEU. Taille=63, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=65 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matériau Fixation=Acier de cémentation
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | goupille de pivotement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,74 € HT
/ unité
33,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours