Références
Flexovit :78072750597
Rubix :3311-0826175
EAN :8719362292641

Détails articles : DISQUE A LAMELLE D125X22 GR40 PERFLEX KX663 UE10
Points forts
-Taux d'enlèvement de matière optimal
Niveaux de vibration faibles
Taux de coupe constant
Rapport prix/performance parfait
Niveaux de vibration faibles
Taux de coupe constant
Rapport prix/performance parfait
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Application | meulage grossier ; ébavurage |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € HT
/ 10 unités
22,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
