Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRHNC-63

Fixation du pied du CRHNC

Voir les informations techniques
Références
Festo :CRHNC-63
Rubix :0326-2578308
Fabricant :176940
EAN :4052568143817
FIXATION PAR PATTES CRHNC-63
Résumé technique
Typecrhnc-63 montage au pied

Détails articles : FIXATION PAR PATTES CRHNC-63


Fixation par pattes CRHNC-63 inoxydable Taille=63, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=4

Informations techniques


Attributs
Typecrhnc-63 montage au pied
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,27 HT
/ unité
155,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours