Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRLMC-100

CRLMC Fixation du pied à chape

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRLMC-100
Rubix :0326-2577394
Fabricant :197325
EAN :4052568160524
CHAPE DE PIED CRLMC-100

Résumé technique

Typemontage du pied à chape

Détails articles : CHAPE DE PIED CRLMC-100


Chape de pied CRLMC-100 pour type CRHD Taille=100, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 80 °C

Informations techniques


Attributs
Typemontage du pied à chape
207,63 HT
/ unité
249,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours