Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C5063

Chape arrière mâle C95/CP95

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :C5063
Rubix :0338-2049804
Fabricant :C5063
EAN :3618035508131
TENON ARRIERE DROIT MP4 CHAPE ACIER VERIN ISO D63
Résumé technique
Typetenon arriere droit mp4 chape acier verin iso d63
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TENON ARRIERE DROIT MP4 CHAPE ACIER VERIN ISO D63


Le C95 est conforme aux normes ISO et VDMA24562 et utilise une construction à tirants. En plus des coussinets et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussinet «∘flottant∘» qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint exclusif «∘figure 8∘» du SMC assure une longue durée de vie.
Tenon arriere

Informations techniques


Attributs
Typetenon arriere droit mp4 chape acier verin iso d63
Raccordement 116 mm
Diamètre vérin63 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,39 HT
/ unité
38,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h