Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSGS-M6

Pièce d'articulation CRSGS

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRSGS-M6
Rubix :0326-2243340
Fabricant :195580
EAN :4052568080648
CHAPE A ROTULE CRSGS-M6 195580

Résumé technique

Détails articles : CHAPE A ROTULE CRSGS-M6 195580


Oeillet de tige CRSGS-M6 Avec écrou hexagonal, pour cylindre sphérique pivotant Montage (côté tige de piston) selon DIN ISO 8139. Taille=M6, Basé sur la norme=ISO 12240-4, Classification de résistance à la corrosion CRC=4, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=29 g

Informations techniques


Attributs
Typetête de joint
Raccordement 1m6
88,04 € HT
/ unité
105,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours