Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CQ-D025

Flasque

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ-D025
Rubix :0338-2049474
Fabricant :CQ-D025
EAN :3618035703529
CHAPE D'ARTICULATION D.25 CQ-D025

Résumé technique

Typechape d'articulation d.25 cq-d025

Documents

Détails articles : CHAPE D'ARTICULATION D.25 CQ-D025


Les vérins compacts de la série (N)CQ2 offrent une conception réduisant l'encombrement et une exceptionnelle durée de vie. Ils disposent d'un anneau élastique avant pour accéder facilement aux pièces internes. Disponible avec les modèles à une ou deux tiges, une conception taraudée ou filetée, double effet, tige rentrée ou sortie. Choisissez entre 13 alésages allant jusqu'à 160 mm. Des détecteurs statiques ou Reed optionnels peuvent être utilisés. Les corps profilés en aluminium, permettant un montage sur corps fileté ou à trous traversants, rendent ces vérins à la fois versatiles et d'une grande fiabilité pour tout type d'application.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typechape d'articulation d.25 cq-d025
24,39 HT
/ unité
29,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours