Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FKC-50/63

Etrier

Voir les informations techniques

Références

Festo :FKC-50/63
Rubix :0326-2567653
Fabricant :545240
EAN :4052568184117
ETRIER FKC-50/63

Résumé technique

Typepiston de fixation

Détails articles : ETRIER FKC-50/63


Étrier FKC-50/63 pour les actionneurs linéaires DGC-G. Taille=50/63, Ecart radial +/-=4 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Charge transitoire max. autorisée dans le sens +/- de la force=5000 N

Informations techniques


Attributs
Typepiston de fixation
288,37 € HT
/ unité
346,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours