Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JS10-4-070
Joint flottant
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JS10-4-070
Rubix :0338-2259812
Fabricant :JS10-4-070

Détails articles : JOINT DE COMPENSATION SERIE JS JS10-4-070
Le joint flottant de la série JS est fabriqué en acier inoxydable et utilisé pour augmenter la résistance à la corrosion. Le JS utilise un couvercle anti-poussière en caoutchouc fluoré ou en caoutchouc siliconé, dont la forme empêche la présence de liquide résiduel, ce qui améliore l'étanchéité. La longueur totale ainsi que la tension et la compression maximales sont identiques à celles de la série standard JA.
Joint flottant : type acier inoxydable
-Taille d'alésage applicable : 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
-Couvercle anti-poussière applicable en caoutchouc fluoré ou en caoutchouc siliconé
Taille d'alésage applicable : 10 (10 mm)
Filetage nominal : 4-070 (M4 x 0,7)
Matériau : Caoutchouc fluoré
-Taille d'alésage applicable : 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
-Couvercle anti-poussière applicable en caoutchouc fluoré ou en caoutchouc siliconé
Taille d'alésage applicable : 10 (10 mm)
Filetage nominal : 4-070 (M4 x 0,7)
Matériau : Caoutchouc fluoré
Informations techniques
Attributs
| Type | joint flottant |
|---|---|
| Raccordement 1 | m4x0,7 |
| Diamètre vérin | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,28 € HT
/ unité
107,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours