Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAHH-V2-80-R1
Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAHH-V2-80-R1
Rubix :0326-2564874
Fabricant :1502306
EAN :4052568237974
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE EAHH-V2-80- -R1
Fixation par flasque EAHH-V2-80-R1 sur la culasse avant, non utilisable en combinaison avec un kit de soufflet. Taille=80, Selon la norme=ISO 15552, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Poids du produit=1360 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord à bride eahh |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,83 € HT
/ unité
310,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours